EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン ピクニックバスケット ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776343
品番
PB-452-BR
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
小
材質
ポリプロピレン
サイズ
小
外寸(mm)
360×280×H
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
333560