EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン 小判型ピクニックバスケット ブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
中
注文コード
27776377
品番
PB-461-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
中
材質
ポリプロピレン
サイズ
中
外寸(mm)
300×200×H300
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
333580
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27776377
PB-461-BR
46674968
PB-461-BR
小判型 ピクニックバスケット
トーダイ
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました