※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPラタン パントレー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27776395 品番 BB-831-BK
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ポリプロピレン 仕様ステンレスワイヤー補強入り 種別37型 サイズ37型 外寸(mm)370×255×H10 耐熱温度(℃)120 EBM品番5421890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする