※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の ケーキトレー・パントレー
PPラタン パントレー ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776429
品番
BB-834-BK
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
60型
サイズ
60型
外寸(mm)
600×400×H10
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
5421920