※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPラタン バゲットスタンド35型 ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27776438 品番 BG-150-BR
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様ステンレスワイヤー補強入り 種別丸型 材質ポリプロピレン 外寸(mm)Φ350×H200/350 耐熱温度(℃)120 EBM品番5421930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする