EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン ベーカリーバスケット 長角1/1サイズ アイボリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776465
品番
BB-409-IV
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
EBM品番
333540
種別
カバー付
材質
ポリプロピレン、カバー:ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
120
外寸(mm)
555×340×H280
仕様
ステンレスワイヤー補強入り