※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー枠付すのこクローム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27776483 品番 DS501
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
種別60型 ナチュラル 材質本体:スチール製、クロームメッキ、すのこ:PP ナチュラル サイズ60型 外寸(mm)600×405×H44 EBM品番7703930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする