3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
テーパー枠付すのこゴールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776517
品番
DS500
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
40型 ナチュラル
材質
本体:スチール製、金色メッキ、すのこ:PP
色
ナチュラル
サイズ
40型
外寸(mm)
415×295×H44
EBM品番
7703950