※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
テーパー枠付すのこゴールド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
60型 ナチュラル
注文コード
27776526
品番
DS500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
60型 ナチュラル
材質
本体:スチール製、金色メッキ、すのこ:PP
色
ナチュラル
サイズ
60型
外寸(mm)
600×405×H44
EBM品番
7703970