3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー枠付すのこゴールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27776544 品番 DS500
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) 値下げ
8,798
種別60型 ブラウン 材質本体:スチール製、金色メッキ、すのこ:PP ブラウン サイズ60型 外寸(mm)600×405×H44 EBM品番7703980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする