※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
テーパー枠付すのこブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776596
品番
DS502
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種別
40型 ブラック
材質
本体:スチール製、カチオン電着黒色、すのこ:PP
色
ブラック
サイズ
40型
外寸(mm)
415×295×H44
EBM品番
6278630