※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PP 角型バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776815
品番
40140
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種別
小
材質
ポリプロピレン
サイズ
小
外寸(mm)
230×170×H80
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
5057800