※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌樹脂 角型バスケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27776833 品番 DS100
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
種別18型 ナチュラル 材質ポリプロピレン ナチュラル サイズ18型 外寸(mm)180×130×H55 耐熱温度(℃)120 EBM品番7703340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27776894
2023-02-15
用途:
小物等を置く
その他業種

洗えるのが便利そうで、ブラウンを購入しましたが、茶系のオレンジピンクのような色に見えます。

抗菌樹脂ラタンなので、ちょっと安っぽい気がしますが、使い勝手はそんなに悪くない。

色の見え方が残念です。

対象商品:
27776849
2023-08-17
用途:
おしぼりなどを入れる容器
ペンション ル シャレー 様 (サービス業)

思っていたよりも小さくて、色の感じなどは安っぽく感じる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする