※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
抗菌樹脂 丸型バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777129
品番
DS106
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
18-8ステンレスワイヤー補強入り
種別
30型 ナチュラル
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
サイズ
30型
外寸(mm)
Φ305×H110
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
7703720