※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌樹脂 丸型バスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27777147 品番 DS106
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別24型 ブラウン 材質ポリプロピレン ブラウン サイズ24型 外寸(mm)Φ240×H100 耐熱温度(℃)120 EBM品番7703660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする