※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
バゲットスタンド丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777323
品番
DS508
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
低 ナチュラル
材質
本体:スチール製、カチオン電着黒色、すのこ:PP(抗菌仕様)
外寸(mm)
Φ355×H300
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
6278920