※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
バゲットスタンド丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777357
品番
DS508
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
高 ブラウン
材質
本体:スチール製、カチオン電着黒色、すのこ:PP(抗菌仕様)
外寸(mm)
Φ355×H400
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
6278950