※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ザリーン
ザリーンの 陳列・ディスプレイ用品
ザリーンの 販売トレー・バスケット
ザリーンの バスケット・かご
ザリーン社 PP製 スクウェアバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777594
品番
200061
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
ブラウン
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
310×230×H100
内寸(mm)
280×210×H90
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2300530