109041 ザリーン社 PP製 オーバルバスケット ザリーン 27777655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザリーン社 PP製 オーバルバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別S ベージュ 注文コード27777655 品番109041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る
種別S ベージュ 材質ポリプロピレン 外寸(mm)280×170×H80 内寸(mm)250×140×H70 耐熱温度(℃)120 EBM品番2300610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする