※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ザリーン
ザリーンの 陳列・ディスプレイ用品
ザリーンの 販売トレー・バスケット
ザリーンの バスケット・かご
ザリーン社 PP製 オーバルバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
M ベージュ
注文コード
27777698
品番
560041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
M ベージュ
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
260×210×H80
内寸(mm)
220×170×H70
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2300710