※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
ザリーン社 PP製 ウイングバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ベージュ
注文コード
27777734
品番
105041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ベージュ
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
300×210×H110
内寸(mm)
260×170×H90
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2300810