※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
フランス文字柄 ポリエチレン パン袋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×360
380×430
330×430
220×360
200×360
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27778818
品番
HD-70S
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
小
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
(底マチ)80
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×360
厚さ(μm)
30
EBM品番
4256800