※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 食品用袋・包材
EBM(江部松商事)の パン・菓子用袋
エコロジー 厚手 パン袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27778827
品番
HD-15-L
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種別
大
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
(底マチ)120
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×430
厚さ(μm)
40
EBM品番
8337600