※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 食品用袋・包材
EBM(江部松商事)の パン・菓子用袋
エコロジー 厚手 パン袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27778845
品番
HD-15-S
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
種別
小
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
(底マチ)80
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×360
厚さ(μm)
30
EBM品番
8337800