EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 食品用袋・包材
EBM(江部松商事)の パン・菓子用袋
ダブルマチレックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
27778906
品番
PV-707-L
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
大
材質
ハイデンポリエチレン
寸法(mm)
(底マチ)25
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×350
厚さ(μm)
10
EBM品番
577110