※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 袋・ラッピング用品
EBM(江部松商事)の 紙袋
EBM(江部松商事)の 角底袋/マチ付き袋
SWクッキーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
種別
スウィーツ
注文コード
27778933
品番
SW-101
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
50
幅(mm)
120
高さ(mm)
198
種別
スウィーツ
材質
バージンパルプ
外寸(mm)
120×50×H198
EBM品番
1119510