※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の 飾台・ビュッフェスタンド
菓子ケース(スライド着脱式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
タイプ大
注文コード
27779204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
タイプ大
材質
アクリル
外寸(mm)
600×360×H200
内寸(mm)
590×330×H178
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
EBM品番
6142280