※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
菓子ケース用バット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27779256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
アクリル
種別
タイプ1 黒
外寸(mm)
210×220×H15
内寸(mm)
204×214
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
商品タイプ
バット
EBM品番
6142300