※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
アクリル ケーキバット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27779326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
タイプ2ブルースモーク
外寸(mm)
265×390×H20
内寸(mm)
255×370
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
商品タイプ
バット
EBM品番
6142400