※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の ケーキカバー
ワンタッチ折りたたみ式 角 ケーキカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27779353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状
角
色
ピンク
種別
ピンク
材質
フードリース:スチロール樹脂、トレー:ポリプロピレン
有効内寸(mm)
280×272×H134
外寸(mm)
307×307×H166
折りたたみ寸法(mm)
307×307×H40
EBM品番
8220320