※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗什器
EBM(江部松商事)の ネット什器
ネット用網カゴ 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27779457
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
5678100
種別
W270
材質
スチール
耐荷重(kg)
5
全高(mm)
H100
外寸(mm)
270×200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27779457
-
72952383
2528-208
ネット用棚カゴ
ストア・エキスプレス
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました