※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗什器
EBM(江部松商事)の ネット什器
ネット用網カゴ 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27779466
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
5678110
種別
W420
材質
スチール
耐荷重(kg)
5
全高(mm)
H100
外寸(mm)
420×200