※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗什器
EBM(江部松商事)の ネット什器
ネット用網カゴ 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27779484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
5678130
種別
W840
材質
スチール
耐荷重(kg)
5
全高(mm)
H100
外寸(mm)
840×300