※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の 飾台・ビュッフェスタンド
木製 かご付飾り台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27779633
品番
15-707S
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種別
小
材質
台:杉、かご:竹
寸法(mm)
(使用ざる)Φ300×1
外寸(mm)
340×340×H260
EBM品番
4392940