※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の 飾台・ビュッフェスタンド
木製 かご付飾り台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27779649
品番
15-707M
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
中
材質
台:杉、かご:竹
寸法(mm)
(使用ざる)Φ360×1、Φ330×1
外寸(mm)
390×390×H600
EBM品番
4392930