F-108 ショッピングバスケット EBM(江部松商事) 27779834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショッピングバスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種別ダークグレー 注文コード27779834 品番F-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)29 種別ダークグレー 有効内寸(mm)365×245×H235 外寸(mm)465×340×H245 EBM品番8070530 材質ポリオレフィン系樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27779807
2019-06-25
用途:
飲食店の仕入れ用に。
飲食業

色もいいし、軽いのにしっかりした作りで、かなり使えます。取手以外に左右も手持ち出来る箇所があるのも便利です。
食材の仕入れはもちろん、屋外でのイベントでのトラフィックやケータリングにも重宝しそうなので数個買い足そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする