サンコープラスチック
サンコープラスチックの コンテナー
サンコープラスチックの ボックスコンテナ
サンコープラスチックの メッシュコンテナ
ワイドバスケット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27780333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
505×385×55
色
ブルー
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5
サイズ
ハーフ
コンテナ種類
メッシュ
EBM品番
5721100