※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 掃除用具
EBM(江部松商事)の バケツ
ミニ ステンレス バケツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27783289
品番
SSP25
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス
種別
SS
形状
丸形
外寸(mm)
Φ74×H67
EBM品番
7023800
繰り返し・詰め替え
対応