※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 掃除用具
EBM(江部松商事)の バケツ
ミニ ステンレス バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27783307
品番
SSP43
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
種別
M
形状
丸形
外寸(mm)
Φ129×H117
EBM品番
7024000
繰り返し・詰め替え
対応