曜日別特売
SMZ282 ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯 EBM(江部松商事) 27785355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27785355品番SMZ282
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
種別125W電源(V)単相100消費電力(W)250(125×2)外寸(mm)600×510×H750、(ベース)600×400×H70EBM品番8017800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする