※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
電気 ヒートランプウォーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27785425
品番
HLW-500PY
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
種別
HLW-500PY
質量(kg)
5.5
電源(V)
単相100/500W
コード長さ(m)
2
外寸(mm)
575×350×H390
EBM品番
3163200