※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX チューフィングディッシュ 2/3サイズ シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27785434 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番1780200 種別陶器仕様 材質D11ステンレス(18cr-3.5Ni-1.5CU) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×455×180 外寸(mm)(内鍋)354×325×H70 容量(L)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする