※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SX チューフィングディッシュ 2/3サイズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27785443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1780000
種別
ステンレス仕様
材質
D11ステンレス(18cr-3.5Ni-1.5CU)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×455×180
外寸(mm)
(内鍋)355×325×H65
容量(L)
5.5