※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX チューフィングディッシュ 1/2サイズ シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別陶器仕様 注文コード27785477 品番-
参考基準価格(税別)¥89,050 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
種別陶器仕様 材質D11ステンレス(18cr-3.5Ni-1.5CU) 容量(L)3.1 外寸(mm)(内鍋)265×325×H70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×455×180 EBM品番1780600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする