※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SX チューフィングディッシュ 1/2サイズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ステンレス仕様
注文コード
27785486
品番
-
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ステンレス仕様
材質
D11ステンレス(18cr-3.5Ni-1.5CU)
容量(L)
4.5
外寸(mm)
(内鍋)265×325×H65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×455×180
アズワン品番
64-9073-37
EBM品番
1780500