※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SX ロールトップチェーファー 角型 無段階開閉式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
シングル
注文コード
27786046
品番
X33129UQV
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1079010
種別
シングル
寸法(mm)
670×485×H435(カバーオープン時H270)
仕様
固定ランプ(内寸:Φ88×H58)2ケ付
材質
ステンレス
内寸(mm)
(内鍋)495×295×H65
容量(L)
8.5