※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SX ロールトップチェーファー 角型 無段階開閉式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ダブル
注文コード
27786055
品番
X32229UQV
参考基準価格(税別)
¥95,150
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1079110
種別
ダブル
寸法(mm)
670×485×H435(カバーオープン時H270)
仕様
固定ランプ(内寸:Φ88×H58)2ケ付
材質
ステンレス
内寸(mm)
(内鍋)295×240×H65×2
容量
4.5L×2