※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SX 電気チェーファー角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ダブル
注文コード
27786098
品番
X82289
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無段階温度調整付
種別
ダブル
材質
ステンレス
寸法(mm)
560(取手込640)×355×H195(蓋付H250)
容量
4.5L×2
電源
単相100V
消費電力
350W
内寸(mm)
(内鍋)295×240×H65×2
EBM品番
1409800