曜日別特売
FXA-S11-370L30-WP LEDモジュール DNライティング 27786170

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)370注文コード27786170品番FXA-S11-370L30-WP
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ(最小曲げ半径60mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10100mm以内)
60mm毎で切断可

長さ(mm)370電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度3000使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10100mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする