※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 角チューフィングディッシュ シングル用蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27786265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
種別
20インチ
奥行(mm)
323
寸法A(mm)
595
寸法F(mm)
265
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
506
寸法C(mm)
62
EBM品番
1499100